Manometru cu pârghie de 0,01 mm formă A ø 40,5 mm, lungime sondă 14,5 mm

Cod articol: 0715103
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0715103
    EAN / GTIN 4029713280734
    Număr producător 0715103
    L-Număr L40510 1701

    Descriere

    Execuţie:

    • Inserții de măsurare cu vârf de carbură, Ø 2,0 mm
    • Formularul A în conformitate cu din 2270
    • Disc rotativ
    • ghidaj coadă de rândunică din 3 bucăți
    • Inversarea automată a direcției de contorizare
    • Forța de măsurare 0,15 N

    Descriere:

    Manometru cu pârghie cu scală rotativă și schimbare automată a direcției de măsurare. Inserția de măsurare este echipată cu o bilă de carbură Ø 2,0 mm. Ghidaj pentru coadă de rândunică cu 3 pliuri. Lungimea inserției de măsurare 14,5 mm. Interval de măsurare 0,8 mm, citire 0,01 mm, inel exterior Ø 40,5 mm. Afișaj 0-40-0. La livrare sunt incluse un tijă de prindere de 8 mm și o cheie de măsurare. Ambalare: cutie

    Caracteristică:

    • Rotația pointerului în mm: 0,8 mm
    • Repetabilitate [µm]: 3 µm

    Standard:

    DIN 2270

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături