Execuţie:
- Inserții de măsurare cu vârf de carbură, Ø 2,0 mm
- Formularul A în conformitate cu din 2270
- Disc rotativ
- ghidaj coadă de rândunică din 3 bucăți
- Inversarea automată a direcției de contorizare
- Forța de măsurare 0,15 N
Descriere:
Manometru cu pârghie cu scală rotativă și schimbare automată a direcției de măsurare. Inserția de măsurare este echipată cu o bilă de carbură Ø 2,0 mm. Ghidaj pentru coadă de rândunică cu 3 pliuri. Lungimea inserției de măsurare 14,5 mm. Interval de măsurare 0,8 mm, citire 0,01 mm, inel exterior Ø 30 mm. Afișaj 0-40-0. La livrare sunt incluse un tijă de prindere de 8 mm și o cheie de măsurare. Ambalare: Caz
Caracteristică:
- Rotația pointerului în mm: 0,8 mm
- Repetabilitate [µm]: 3 µm
Standard:
DIN 2270