Maşină de înşurubare dinamometrică cu ParameterControl Şurubelniţă unghiulară 71126660

Cod articol: 071120 71126660
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Fin tip E 12 V; Fin tip E 18 V

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Fin tip E 12 V; Fin tip E 18 V
Denumirea producătorului ASW 18-6 PC
Model constructiv motor Motor CE fără perii
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 12 V; 18 V
Intervalul momentului de torsiune 1,2 Nm - 6 Nm
Interval de turaţie 100 min-1 - 1.340 min-1
Forma Şurubelniţă unghiulară
Greutate cu acumulator 1 kg
Cap unghiular potrivit 071133 18020; 21020; 14010
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 071120 71126660
EAN / GTIN 4014586887920
Număr producător 71126660000

Descriere

Execuţie:

Pistoalele de înşurubat FEIN ACCU TEC sunt concepute pentru exigenţe maxime privind înşurubările precise în producţia de serie.
  • Motoare CE fără perii cu durabilitate mult mai mare şi costuri de întreţinere cu până la 80% mai scăzute.
  • Întârzierea repornirii după înşurubare, pentru a evita fenomenul de „urmărire”.
  • Blocaj la repornire dacă încărcătura acumulatorului nu este suficientă pentru procesul de înşurubare.
  • Toleranţe mici de strângere pentru o calitate ridicată a îmbinării.
  • Momente de strângere precise, constante pentru orice tip de îmbinare.
  • Pistoalele de înşurubat pot fi verificate, valoare CmK > 1,67 la ±10 % (raportat la 6 Sigma) conform ISO 5393 VDI/VDE 2647.

Momentul de desfacere este cu 25 % mai mare decât momentul de strângere.
Maşină de înşurubare dinamometrică cu ParameterControl pentru programarea simplă şi individuală la PC cu utilizarea unui adaptor de programare (Cod 071135 Ref. 92604163).
Parametri liber programabili: turaţia, sensul de rotire, unghiul de rotire, limita momentului de torsiune şi timpul.
Până la 5 paşi de program. Adaptare exactă la tipul de înşurubare respectiv. Deconectare finală prin cuplaj mecanic. Recomandat pentru optimizarea procesului şi a timpului.
Maşină de înşurubat pentru acumulator Li-ion. Nu necesită mentenanţă până la 500.000 de înşurubări.

Livrare:

Şurubelniţa se livrează fără acumulator, încărcător, sculă de reglare sau cap unghiular. Vă rugăm să comandaţi acumulatorul, încărcătorul, scula de reglare şi capul unghiular adecvate aparatului.

Notă:

Acumulatoarele şi încărcătoarele recomandate se găsesc la Cod 073832.
Dispozitiv de verificare pentru şurubelniţe dinamometrice se găsesc începând cu Cod 654300.
Czujniki momentu obrotowego i kąta obrotu znajdują się pod nr. 654381.
Serwis kalibracyjny na zapytanie.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături