Inserție de măsurare M2, 5 mm în formă de pană de 20°, suprafață 0,2 mm

Cod articol: 0710192
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0710192
    EAN / GTIN 4029713220983
    Număr producător 0710192
    L-Număr L40510 845

    Descriere

    Descriere:

    Inserție de măsurare pentru comparatoare 0710... - a se vedea ilustrația din catalog. Versiunea normală

    Caracteristică:

    • Material: Oțel special
    • Lungime: 16 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături