Inserție de măsurare M2, sferă de 5 mm ø 10,0 mm

Cod articol: 0710187
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0710187
EAN / GTIN 4029713220938
Număr producător 0710187
L-Număr L40510 353

Descriere

Descriere:

Inserție de măsurare pentru comparatoare 0710... - a se vedea ilustrația din catalog. Bila Ø 10.0mm

Caracteristică:

  • Lungime: 18 mm

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături