Inserție de măsurare M2, sferă de 5 mm ø 9,5 mm

Cod articol: 0710186
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0710186
    EAN / GTIN 4029713220921
    Număr producător 0710186
    L-Număr L40510 1204

    Descriere

    Descriere:

    Inserție de măsurare pentru comparatoare 0710... - a se vedea ilustrația din catalog. Bila-Ø 9,5mm

    Caracteristică:

    • Lungime: 18 mm

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături