Comparator cu cadran cu ac de măsurare spate, citire 0,010 mm 3,0 mm

Cod articol: 0709101
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0709101
EAN / GTIN 4029713220235
Număr producător 0709101
L-Număr L40510 37

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă metalică
  • Axul de măsurare este fabricat din oțel inoxidabil
  • Vârf sondă de schimb M 2,5
  • Tijă de prindere Ø 8 mm
  • Standard din fabrică

Descriere:

Comparator cu cadran cu ac de măsurare în spate, cu carcasă metalică. Ac de măsurare din oțel inoxidabil. Cu vârf de sondă interschimbabil M 2,5 mm. Tijă de prindere Ø 8 mm h 6. Pentru instalare în calibre. Domeniul de măsurare 3mm, valoarea scalei 0,01mm, 1 rotație a indicatorului = 0,5mm, inel exterior Ø 40mm. Livrat ambalat individual

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Rotația pointerului în mm: 0,5 mm
  • Măsurarea distanței în mm: 3 mm
  • Repetabilitate [µm]: 5 µm
  • Forța de măsurare analogică: 1 N

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături