Comparator mic cu cadran ø 40 mm, citire 0,01 mm 5 mm

Cod articol: 0708102
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0708102
EAN / GTIN 4029713220181
Număr producător 0708102
L-Număr L40510 2390

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă metalică
  • Axul de măsurare este fabricat din oțel inoxidabil
  • Vârf sondă de schimb M 2,5
  • Tijă de prindere Ø 8 mm
  • Cu un contor de revoluție
  • DIN 878

Descriere:

Comparator mic cu cadran cu carcasă metalică. Ac de măsurare din oțel inoxidabil. Cu vârf de sondă interschimbabil M 2,5 mm. Tijă de prindere Ø 8mm h 6. Cu turometru. Domeniul de măsurare 5mm, valoarea scalei 0,01mm, 1 rotație a indicatorului = 0,5mm, inel exterior Ø 40mm. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Rotația pointerului în mm: 0,5 mm
  • Măsurarea distanței în mm: 5 mm
  • Repetabilitate [µm]: 3 µm
  • Forța de măsurare analogică: 0,9 N

Standard:

DIN 878

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături