Comparator cu cadran ø 58 mm cu protecție la șocuri cursă liberă, citire 0,010 mm 0,8 mm

Cod articol: 0706102
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0706102
EAN / GTIN 4029713220167
Număr producător 0706102

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă metalică
  • Axul de măsurare este fabricat din oțel inoxidabil
  • Vârf sondă de schimb M 2,5
  • Tijă de prindere Ø 8 mm
  • DIN 878

Descriere:

Comparator de siguranță cu cadran cu protecție la șocuri și carcasă metalică. Ac de măsurare din oțel inoxidabil. Cu vârf de sondă înlocuibil M 2,5 mm. Tijă de prindere Ø 8mm h 6, cu o cursă liberă de 9mm. Domeniul de măsurare 0,8 mm, valoarea scalei 0,01 mm, 1 rotație a indicatorului = 1 mm, inel exterior Ø 58 mm. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Măsurarea distanței în mm: 0,8 mm
  • Repetabilitate [µm]: 3 µm
  • Forța de măsurare analogică: 0,8 N

Standard:

DIN 878

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături