Comparator cu cadran ø 58 mm, citire 0,001 mm 1 mm

Cod articol: 0705104
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0705104
    EAN / GTIN 4029713220129
    Număr producător 0705104
    L-Număr L40510 2585

    Descriere

    Execuţie:

    • Carcasă metalică
    • Axul de măsurare este fabricat din oțel inoxidabil
    • Vârf sondă de schimb M 2,5
    • Tijă de prindere Ø 8 mm
    • Cu un contor de revoluție
    • Standard din fabrică

    Descriere:

    Comparator cu cadran cu carcasă metalică. Ac de măsurare din oțel inoxidabil. Cu vârf de sondă interschimbabil M 2,5 mm. Tijă de prindere Ø 8mm h 6. Cu turometru. Domeniul de măsurare 1mm, valoarea scalei 0,001mm, 1 rotație a indicatorului = 0,2mm, inel exterior Ø 58mm. Se livrează ambalate individual.

    Caracteristică:

    • Citire: 0,001 mm
    • Rotația pointerului în mm: 0,2 mm
    • Măsurarea distanței în mm: 1 mm
    • Interval de măsurare limită de eroare µm: 4 µm
    • Repetabilitate [µm]: 3 µm
    • Forța de măsurare analogică: 1,5 N

    Standard:

    Factory standard

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături