Comparator cu cadran ø 58 mm cu protecție la șocuri, citire 0,01 mm 30 mm

Cod articol: 0704109
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ceas comparator

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0704109
EAN / GTIN 4029713220099
Număr producător 0704109
L-Număr L40510 2486

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă metalică
  • Axul de măsurare este fabricat din oțel inoxidabil
  • Vârf sondă de schimb M 2,5
  • Tijă de prindere Ø 8 mm
  • Rezistent la șocuri

Descriere:

Comparator cu cadran cu protecție la șocuri. Carcasă metalică, ac de măsurare din oțel inoxidabil. Cu vârf de sondă interschimbabil M 2,5 mm. Tijă de prindere Ø 8mm h 6. Cu indicatoare concentrice. Domeniul de măsurare 30mm, valoarea scalei 0,01mm, 1 rotație a indicatorului = 1mm, inel exterior Ø 58mm. Se livrează ambalate individual.

Caracteristică:

  • Citire: 0,01 mm
  • Rotația pointerului în mm: 1 mm
  • Măsurarea distanței în mm: 30 mm
  • Repetabilitate [µm]: 3 µm
  • Forța de măsurare analogică: 0,8 N

Standard:

DIN 878

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături