Comparator cu cadran ø 58 mm, citire 0,01 mm 30 mm

Cod articol: 0703101
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0703101
    EAN / GTIN 4029713220044
    Număr producător 0703101
    L-Număr L40510 194

    Descriere

    Execuţie:

    • Carcasă metalică
    • Axul de măsurare este fabricat din oțel inoxidabil
    • Vârf sondă de schimb M 2,5
    • Tijă de prindere Ø 8 mm
    • Cu un pointer concentric
    • Standard din fabrică

    Descriere:

    Comparator cu cadran cu interval mare de măsurare și indicatoare concentrice. Domeniul de măsurare 30mm, valoarea scalei 0,01mm, 1 rotație a indicatorului = 1mm, inel exterior Ø 58mm. Cu carcasă metalică și ac de măsurare din oțel inoxidabil. Vârf de sondă înlocuibil M 2,5 mm, tijă de prindere Ø 8 mm / h 6. Livrat ambalat individual.

    Caracteristică:

    • Citire: 0,01 mm
    • Rotația pointerului în mm: 1 mm
    • Măsurarea distanței în mm: 30 mm
    • Repetabilitate [µm]: 3 µm
    • Forța de măsurare analogică: 0,8 N

    Standard:

    Factory standard

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături