Maşină de găurit fără fir, acumulatorul nu e inclus cu sistem Quick, Tip: GBLTXBLQI

Cod articol: 070281 GBLTXBLQI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Ambalaj: Metabox
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Tip CAS 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Metabox
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Tip CAS 18 V
Denumirea producătorului GB 18 LTX BL Q I
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor fără perii
Moment maxim de rotaţie moale 65 Nm
Moment maxim de rotaţie dur 130 Nm
Turaţie de mers în gol 0 min-1 - 2.000 min-1
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 68 mm
Greutate cu acumulator 2,2 kg
Greutate fără acumulator 1,8 kg
Utilizare tipică Heavy Duty
Tip produs Maşină de găurit

Identificare și clasificare

Cod articol 070281 GBLTXBLQI
EAN / GTIN 4061792188198
Număr producător 602362850
Producător Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit cu acumulator, cu şi fără sistem Metabo-Quick.
Sistemul Quick economiseşte mult timp atunci când schimbaţi frecvent între găurire şi înşurubare. În câteva secunde, mandrina cu burghiu este schimbată cu suport de biţi cu bit, fără a fi nevoie de vreo sculă.
Funcţia brevetată de filetare a maşinii de găurit cu acumulator permite găurirea şi curăţarea rapidă şi neîntreruptă a filetelor prin comutarea automată a sensului de rotaţie.
Alegeţi între o echipare completă cu 2 acumulatori, încărcător şi o carcasă robustă din plastic şi maşină fără accesorii, în cutie, dacă aveţi deja acumulatori. Sigur că acumulatorii şi încărcătorul îl puteţi achiziţiona şi separat. De altfel, toţi acumulatorii de la Metabo sunt acoperiţi de o garanţie de 3 ani, indiferent de numărul de cicluri de încărcare.
Alte facilităţi, precum lumina de lucru puternică cu LED-uri şi cârligul practic pentru curea, oferă şi mai mult confort atunci când lucraţi.
  • Funcționare cu impulsuri selectabilă pentru deșurubarea șuruburilor fixe și găurirea pe suprafețe netede.
  • Oprire de precizie: cuplaj electronic de cuplu cu precizie sporită pentru o funcționare precisă și sensibilă.
  • Mandrină cu schimbare rapidă pentru a fixa burghii de filetat cu tijă patrulateră și burghii cilindrice.
  • Durată lungă de viață și de funcționare a burghiilor de filetat datorită monitorizării inteligente a cuplului.
  • Sistem Metabo Quick: Schimbarea rapidă a portsculei şi a sculei de inserţie, pentru desfăşurarea flexibilă a lucrului.
  • Motor Metabo unic fără perii, pentru o desfăşurare rapidă a lucrului şi eficienţă maximă la găurire şi înşurubare.
  • Regim comutabil cu impulsuri pentru desfacerea şuruburilor fixe şi găurirea pe suprafeţe netede.
  • Oprire de precizie: Ambreiaj electronic de cuplu cu precizie ridicată pentru lucrări care necesită exactitate şi fineţe.
  • Protecţie la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii.
  • Oprire electronică de siguranţă: fără recul la blocarea burghiului - pentru o protecţie ridicată a utilizatorului.
  • Cu cârlig practic pentru curea şi suport de biţi, opţional cu fixare pe dreapta sau pe stânga.

Pentru cele mai grele aplicații, vă recomandăm tipurile fără perii, pe care le puteți recunoaște imediat prin ”BL” în denumire. De asemenea, acestea au o protecție termică la suprasarcină, care protejează motorul împotriva supraîncălzirii.

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.
Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Inclusiv mandrină cu tarod cu schimbare rapidă M4-M6, M8-M12, mâner suplimentar, fără acumulator şi fără încărcător.

Notă:

Găsiţi acumulatori şi încărcătoare compatibile la Cod 073870073890.