Există o alternativă la acest produs

Maşină de găurit şi înşurubat, cu acumulator cu Li-Ion, Tip: BSLTXBLI

Cod articol: 070260 BSLTXBLI
Reducere
444,00 €
Preț valabil până la 29 sept. 2024
La cerere
În stoc
28 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Metabox
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Tip CAS 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Metabox
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Tip CAS 18 V
Denumirea producătorului BS 18 LTX BL I
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 4 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor fără perii
Moment maxim de rotaţie moale 65 Nm
Moment maxim de rotaţie dur 130 Nm
Turaţie de mers în gol 0 min-1 - 2.000 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 68 mm
Greutate fără acumulator 1,7 kg
Greutate cu acumulator 2,4 kg
Utilizare tipică Heavy Duty
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
USP1 18V
USP2 Interval de prindere la mandrină cu strângere rapidă 1,5-13 în METABOX

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070260 BSLTXBLI
EAN / GTIN 4061792187764
Număr producător 602358500

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit cu acumulator, cu şi fără sistem Metabo-Quick.
Sistemul Quick economiseşte mult timp atunci când schimbaţi frecvent între găurire şi înşurubare. În câteva secunde, mandrina cu burghiu este schimbată cu suport de biţi cu bit, fără a fi nevoie de vreo sculă.
Alegeţi între o echipare completă cu 2 acumulatori, încărcător şi o carcasă robustă din plastic şi maşina fără accesorii în cutie, dacă aveţi deja câţiva acumulatori. Evident că puteţi achiziţiona şi separat acumulatori şi încărcătoare. De altfel, toţi acumulatorii Metabo au o garanţie de 3 ani, indiferent de numărul de cicluri de încărcare.
Alte elemente, cum ar fi lumina de lucru cu LED-uri şi cârligul practic pentru curea, oferă şi mai mult confort la lucru.
  • Regim comutabil cu impulsuri pentru desfacerea şuruburilor fixe şi găurirea pe suprafeţe netede.
  • Oprire de precizie: Ambreiaj electronic de cuplu cu precizie ridicată pentru lucrări care necesită exactitate şi fineţe.
  • Maşină de găurit şi înşurubat fără perii, cu acumulator, cu putere maximă pentru cele mai dificile utilizări.
  • Oprire de precizie: Ambreiaj electronic de cuplu cu precizie ridicată pentru lucrări care necesită exactitate şi fineţe.
  • Protecţie la suprasarcină: protejează motorul împotriva supraîncălzirii.
  • Oprire electronică de siguranţă: fără recul la blocarea burghiului - pentru o protecţie ridicată a utilizatorului.
  • Lumină de lucru integrată cu LED, cu temporizare, pentru iluminare optimă a zonei de lucru.
  • Cu cârlig practic pentru curea şi cu magazie de biţi, opţional cu fixare pe dreapta sau pe stânga.

Pentru cele mai grele aplicaţii, vă recomandăm tipurile fără perii, pe care le puteţi recunoaşte imediat având „BL” în denumire. De asemenea, acestea au o protecţie termică la suprasarcină, care protejează motorul împotriva supraîncălzirii.

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.
Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Inclusiv mandrină de strângere rapidă, 2× acumulator, încărcător şi metaBOX.

Notă:

Găsiţi acumulatori şi încărcătoare compatibile la Cod 073870073890.