Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator 18 V, motor fără perii, mandrină cu acțiune rapidă, interval de prindere 1,5-13, în L-Boxx, Tip: GSR1890C

Cod articol: 070245 GSR1890C
Price per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
130 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V
  • Interfaţă: Interfață Bluetooth®

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Denumirea producătorului GSR 18V-90 C
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 4 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor Motor fără perii
Moment maxim de rotaţie moale 36 Nm
Moment maxim de rotaţie dur 64 Nm
Interval de turaţie treapta 1 0 min-1 - 630 min-1
Interval de turaţie treapta 2 0 min-1 - 2.100 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 68 mm
Greutate 1,1 kg
Vibraţie maximă conform EN <2,5 m/s2
Interfaţă Interfață Bluetooth®
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
USP1 18V
USP2 Motor fără perii, interval de prindere a mandrinei cu eliberare rapidă 1,5-13, în l-Boxx

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070245 GSR1890C
EAN / GTIN 4059952617244
Număr producător 06019K6005
Manufacturer Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descriere

Execuţie:

  • Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator, compactă, performantă, cu funcţionare pe dreapta/stânga.
  • Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru şi afişarea nivelului de încărcare a acumulatorului.
  • Reglare în mai multe trepte a momentului de rotaţie pentru înşurubare precisă.
  • Reglare electronică a turaţiei pentru o găurire şi înşurubare precise.
  • Mâner moale.

KickBack-Control cu închidere automată în cazuri de blocare precum şi cuplu unic de precizie şi frână de motor. Mandrină de metal cu blocare automată 13mm. Moment de torsiune ridicat.
Este posibilă echiparea ulterioară cu modulul Connectivity.

Livrare:

Inclusiv 2× acumulator Li-Ion, încărcător rapid şi L-BOXX.

Notă:

Acumulatori de schimb, seturi de pornire şi încărcătoare compatibile se găsesc începând de la Cod 073851 şi Cod 073863073867.