Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator, cu mandrine interschimbabile GSR1235FCF

Cod articol: 070242 GSR1235FCF
Reducere
377,00 €
Preț valabil până la 22 sept. 2024
La cerere
În stoc
32 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 12 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 12 V
Denumirea producătorului GSR 12V-35 FC
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 3 Ah
Tensiunea acumulatorului 12 V
Model constructiv motor Motor cu 2 poli
Moment maxim de rotaţie moale 20 Nm
Moment maxim de rotaţie dur 35 Nm
Interval de turaţie treapta 1 0 min-1 - 460 min-1
Interval de turaţie treapta 2 0 min-1 - 1.300 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 0 mm - 10 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 10 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 32 mm
Greutate 0,8 kg
Vibraţie maximă conform EN <1,9 m/s2
Utilizare tipică Strong
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
USP1 Cu mandrină de găurit interschimbabilă, 12V.
USP2 cu 2 acumulatori, în L-Boxx

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070242 GSR1235FCF
EAN / GTIN 3165140936910
Număr producător 06019H3000

Descriere

Execuţie:

Bosch Maşini de găurit cu acumulator
  • Maşini de găurit compacte, performante, cu acumulator 12 V, cu funcţionare pe dreapta/stânga.
  • Cu Electronic Motor Protection (EMP) şi Electronic Cell Protection (ECP).
  • Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru şi pentru afişajul nivelului de încărcare a acumulatorului.
  • Reglare a momentului de rotaţie în mai multe trepte pentru înşurubare precisă.
  • Reglare electronică a turaţiei pentru o găurire şi înşurubare precise.
  • Softgrip.

Lucrări precise chiar şi în locurile greu accesibile, datorită dimensiunii compacte, cu suport pentru biţi sau cap detaşabil excentric sau unghiular interschimbabil. Lucrări flexibile datorită sistemului de schimbare cu patru capete FlexiClickdiferite. Manevrare comodă: Pentru reglarea celor 16 poziţii diferite, capetele rămân pe aparat.

Livrare:

Inclusiv încărcător, cap excentric, mandrină, cap detașabil unghiular, suport de biți și L-BOXX.

Notă:

Acumulatori de rezervă şi încărcătoare compatibile găsiţi la Cod 073851073866.