Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator GSR1235HX

Cod articol: 070241 GSR1235HX
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
78 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 12 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 12 V
Denumirea producătorului GSR 12V-35 HX
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 3 Ah
Tensiunea acumulatorului 12 V
Model constructiv motor Motor fără perii
Moment maxim de rotaţie moale 15 Nm
Moment maxim de rotaţie dur 30 Nm
Sistem de prindere Locaş hexagonal 1/4 inch
Interval de turaţie treapta 1 0 min-1 - 400 min-1
Interval de turaţie treapta 2 0 min-1 - 1.750 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 0 mm - 10 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 10 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 19 mm
Greutate 0,8 kg
Vibraţie maximă conform EN < 1,9 m/s2
Lungime 126 mm
Înălţime 160 mm
Utilizare tipică Strong
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
USP1 12V
USP2 Motor fără perii, în l-Boxx

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070241 GSR1235HX
EAN / GTIN 4059952514000
Număr producător 06019J9100

Descriere

Execuţie:

Bosch Maşini de găurit cu acumulator
  • Maşini de găurit compacte, performante, cu acumulator 12 V, cu funcţionare pe dreapta/stânga.
  • Cu Electronic Motor Protection (EMP) şi Electronic Cell Protection (ECP).
  • Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru şi pentru afişajul nivelului de încărcare a acumulatorului.
  • Reglare a momentului de rotaţie în mai multe trepte pentru înşurubare precisă.
  • Reglare electronică a turaţiei pentru o găurire şi înşurubare precise.
  • Softgrip.

Raport performanţă - greutate de top cu moment de torsiune de până la 20 Nm pentru înşurubare puternică cu o greutate mică şi lungime redusă a capului de 163 mm.
Durabilitate mare datorită motorului CE fără perii.

Livrare:

Inclusiv 2× acumulator Li-Ion 12 V / 3,0 Ah, încărcător, L-BOXX, clips pentru centură, suport de biţi, inserţie 1/2 pentru L-BOXX pentru aparat şi încărcător, accesorii inserţie 1/2 pentru L-BOXX.

Notă:

Acumulatori de rezervă şi încărcătoare compatibile găsiţi la Cod 073851073866.