Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator GSR1215B

Cod articol: 070240 GSR1215B
La cerere
În stoc
437 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 12 V

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 12 V
    Denumirea producătorului GSR 12V-15
    Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
    Număr de acumulatoare incluse 2
    Tip acumulator Litiu-Ion
    Capacitate acumulator 2 Ah
    Tensiunea acumulatorului 12 V
    Model constructiv motor Motor cu 2 poli
    Moment maxim de rotaţie moale 15 Nm
    Moment maxim de rotaţie dur 30 Nm
    Interval de turaţie treapta 1 0 min-1 - 380 min-1
    Interval de turaţie treapta 2 0 min-1 - 1.300 min-1
    Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 0 mm - 10 mm
    ⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 10 mm
    ⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 19 mm
    Greutate 1 kg
    Vibraţie maximă conform EN <2,5 m/s2
    Utilizare tipică Medium
    recomandat pentru material lemn; Oţel
    Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
    USP1 Motor cu 2 poli
    USP2 Interval de prindere la mandrină cu strângere rapidă 0-10, cu Softgrip, cu indicator al nivelului de încărcare a bateriei

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 070240 GSR1215B
    EAN / GTIN 3165140895248
    Număr producător 060186810F

    Descriere

    Execuţie:

    Bosch Maşini de găurit cu acumulator
    • Maşini de găurit compacte, performante, cu acumulator 12 V, cu funcţionare pe dreapta/stânga.
    • Cu Electronic Motor Protection (EMP) şi Electronic Cell Protection (ECP).
    • Lumină cu LED pentru iluminarea zonei de lucru şi pentru afişajul nivelului de încărcare a acumulatorului.
    • Reglare a momentului de rotaţie în mai multe trepte pentru înşurubare precisă.
    • Reglare electronică a turaţiei pentru o găurire şi înşurubare precise.
    • Softgrip.

    Avantaj:

    design compact, ideal pentru locuri înguste.

    Livrare:

    Inclusiv încărcător și geantă de transport.
    2 x 12V / 2,0 Ah acumulatori Li-Ion

    Notă:

    Acumulatoare de rezervă şi încărcătoare compatibile găsiţi la Cod 073851073866.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături