Şurubelniţă cu clichet, cu acumulator, versiune lungă M12FHIR14L

Cod articol: 070234 M12FHIR14L
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 12 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 12 V
Denumirea producătorului M12FHIR14LR
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 12 V
Moment maxim de rotaţie dur 47 Nm
Turaţie maximă treapta 1 0 min-1 - 450 min-1
Sistem de prindere Pătrat 1/4 inch
Forma Şurubelniţă cu clichet
Greutate 1,1 kg
Vibraţie maximă conform EN <2,5 m/s2
Utilizare tipică Strong
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070234 M12FHIR14L
EAN / GTIN 4058546410759

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţa de mare viteză cu clichet cu acumulator, model lung, le facilitează utilizatorilor accesul în cele mai înguste spaţii.
  • Sistem electronic REDLINK™ PLUS şi motor POWERSTATE™ fără perii

Livrare:

Fără acumulator şi fără încărcător.

Notă:

Găsiţi acumulatori şi încărcătoare potrivite la Cod 073814 şi Cod 073839.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.