{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip HB 18 V; Milwaukee Tip B 18 V | |
Denumirea producătorului | M18CV-0 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Volum recipient | 2,5 l | |
Lungime furtun aspirare | 1,2 m | |
Debit volumic | 1.019 l/min | |
Greutate fără acumulator | 1,6 kg | |
Tip produs | Aspirare |
Cod articol | 070233 M18CV-0 | |
EAN / GTIN | 4002395289998 |