{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 18 V | |
Denumirea producătorului | M18VC2-0 | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Volum recipient | 7,5 l | |
Lungime furtun aspirare | 0,47 m | |
Debit volumic | 1.300 l/min | |
Greutate fără acumulator | 5,3 kg | |
Tip produs | Aspirator pentru suprafeţe umede și uscate |
Cod articol | 070230 M18VC2-0 | |
EAN / GTIN | 4058546219741 | |
Număr producător | 4933464029 |