{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | BSB18C2BL-0 | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 0 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Model constructiv motor | Fără perii | |
Momentul maxim | 60 Nm | |
Turaţie maximă treapta 1 | 500 min-1 | |
Turaţie maximă treapta 2 | 1.950 min-1 | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 40 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în beton | 13 mm | |
Greutate fără acumulator | 1,6 kg | |
Lungime | 183 mm | |
Tip produs | Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie |
Cod articol | 070227 BSB18C2BL | |
EAN / GTIN | 4058546324056 |