{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Geantă de transport | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 4 V | |
Denumirea producătorului | M4D-202B | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 2 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 4 V | |
Moment maxim de rotaţie dur | 5 Nm | |
Turaţie maximă treapta 1 | 0 min-1 - 200 min-1 | |
Turaţie maximă treapta 2 | 0 min-1 - 600 min-1 | |
Sistem de prindere | E 6,3 | |
Forma | Şurubelniţă dreaptă | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 3 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 6 mm | |
Greutate | 0,5 kg | |
Utilizare tipică | Medium | |
recomandat pentru material | lemn; Oţel | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Tip produs | Şurubelniţă |
Cod articol | 070224 M4D2 | |
EAN / GTIN | 4002395000388 | |
Număr producător | 4933440475 |