Maşină specială de găurit şi înşurubat cu acumulator GWB1210

Cod articol: 070223 GWB1210
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 12 V

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 12 V
Denumirea producătorului GWB1210
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 12 V
Moment maxim de rotaţie dur 11 Nm
Turaţie maximă treapta 1 0 min-1 - 1.300 min-1
Sistem de prindere ⌀ 1,0 − 10 mm
Forma Pistol de găurit şi înşurubat în unghi
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 10 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 10 mm
Greutate 1,2 kg
Utilizare tipică Medium
recomandat pentru material Oţel; Zidărie; Beton
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070223 GWB1210
EAN / GTIN 3165140730846
Număr producător 0601390908

Descriere

Execuţie:

BOSCH Maşini de găurit şi înşurubat unghiulare
  • Bosch Tehnologie Li-Ion premium.
  • Indicator pentru nivelul de încărcare al acumulatorului.
  • Extrem de compact: cap scurt, reglabil în 5 moduri cu mandrină Auto-Lock 10 mm.
  • Turaţie mare de 0-1300 min1 pentru un avans rapid de lucru − optim pentru găuriri, frână de motor.

Avantaj:

Pentru locuri greu accesibile.

Livrare:

Inclusiv încărcător, L-BOXX 102, inserție 1/2 L-BOXX pentru accesorii, inserție 1/2 L-BOXX pentru aparat.

Notă:

Acumulatoarele și încărcătoarele de schimb adecvate sunt disponibile cu nr. 073851 și 073866.