Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator 18 V, conectare la aplicația ONE-KEY, motor fără perii, cu 2 acumulatoare, în cutie

Cod articol: 070212 M18ODD3-5
Copiaţi
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
În stoc

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 18 V
  • Conexiune pentru App: OneKey

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V
Denumirea producătorului M18 ONEDD3-502X
Alimentare cu energie Cu acumulatori
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 5 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor Motor fără perii
Moment maxim de rotaţie dur 158 Nm
Turaţie maximă treapta 1 0 min-1 - 500 min-1
Turaţie maximă treapta 2 2.100 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 16 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 89 mm
Greutate 2,1 kg
Vibraţie maximă conform EN <2,5 m/s2
Conexiune pentru App OneKey
Utilizare tipică Heavy Duty
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
USP1 18V, conectare la aplicația ONE-KEY
USP2 Motor fără perii, cu 2 baterii, într-o carcasă

Identificare și clasificare

Cod articol 070212 M18ODD3-5
Copiaţi
EAN / GTIN 4058546476731
Copiaţi
Număr producător 4933492802
Copiaţi
Producător Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descriere

Execuţie:

MILWAUKEE − pistol de găurit și de înșurubat cu 2 trepte. Puternic, cu acumulator și posibilitate de utilizate stânga/dreapta. Acumulatori REDLITHIUM™ cu monitorizarea individuală a celulelor şi afişarea nivelului de încărcare. Carcasă metalică robustă a cutiei de viteze pentru o durabilitate mare. Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă şi pivot de blocare. Iluminare cu LED a spaţiului de lucru. Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare.
Model de top FUEL™ cu motor fără perii POWERSTATE™ pentru performanţe maxime. Uzură minimă şi durabilitate de până la 10 ori mai mare faţă de motoarele CC standard. Eficienţa ridicată şi capacitatea mare a acumulatorului permit un timp de funcţionare de 2 ori mai mare (comparativ cu celelalte tehnologii Li-Ion). Sistem electronic REDLINK PLUS™ − gestionare unică a performanţelor:
  • Cu sistem de comunicare între maşina acţionată şi acumulator.
  • Cu protecţie la suprasarcină pentru durabilitate mare a acumulatorului, motorului şi a cutiei de viteze.

Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator M18 FUEL™ ONE-KEY™ cu un cuplu ridicat.

Livrare:

Inclusiv 2× acumulatori M18 Red Li-ion, încărcător M12-18 FC, clemă curea, cutie HD (cutie de scule).
Inclusiv mâner suplimentar pentru susţinerea mai uşoară a momentului de rotaţie.

Notă:

Găsiţi acumulatori şi încărcătoare potrivite la Cod 073801 şi Cod 073840.