{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Valiză de transport | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Fin tip E 18 V | |
Denumirea producătorului | ABS 18 QC | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 3 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Model constructiv motor | Motor fără perii | |
Moment maxim de rotaţie moale | 32 Nm | |
Moment maxim de rotaţie dur | 60 Nm | |
Turaţie maximă treapta 1 | 450 min-1 | |
Turaţie maximă treapta 2 | 2.000 min-1 | |
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 50 mm | |
Greutate | 1,7 kg | |
Vibraţie maximă conform EN | <2,5 m/s2 | |
Utilizare tipică | Strong | |
recomandat pentru material | lemn; Oţel | |
Tip produs | Maşină de găurit şi înşurubat | |
USP1 | 18V, 2 trepte de viteză | |
USP2 | Interval de prindere cu mandrină cu acțiune rapidă 1,5-13, în valiză de transport |
Cod articol | 070205 7113226H1 | |
EAN / GTIN | 2050002046511 | |
Producător | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de |