Execuţie:
Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator, cu motor fără perii şi cutie de viteze în două trepte.
Alegeţi între o echipare completă cu 2 acumulatori, încărcător şi o carcasă robustă din plastic şi maşina fără accesorii în cutie, dacă aveţi deja câţiva acumulatori. Evident că puteţi achiziţiona şi separat acumulatori şi încărcătoare.
De altfel, toţi acumulatorii Metabo au o garanţie de 3 ani, indiferent de numărul de cicluri de încărcare.
Alte elemente, cum ar fi lumina de lucru cu LED-uri şi cârligul practic pentru curea, oferă şi mai mult confort la lucru.
Toate modelele LT şi LTX sunt echipate cu un mecanism de impact de înaltă performanţă pentru performanţe maxime de găurire în piatră şi zidărie. Regimul de funcţionare în impulsuri din clasa LTX ajută eficient în cazul şuruburilor înţepenite sau la găurirea suprafeţelor netede.
Pentru cele mai grele aplicaţii, vă recomandăm tipurile fără perii, pe care le puteţi recunoaşte imediat având „BL” în denumire. De asemenea, acestea au o protecţie termică la suprasarcină, care protejează motorul împotriva supraîncălzirii.
- Maşină de găurit şi înşurubat cu percuţie, cu acumulator, cu putere maximă, pentru cele mai grele aplicaţii.
- Regim comutabil cu impulsuri pentru desfacerea şuruburilor fixe şi găurirea pe suprafeţe netede.
- Oprire de precizie: Ambreiaj electronic de cuplu cu precizie ridicată pentru lucrări care necesită exactitate şi fineţe.
- Oprire electronică de siguranţă: fără recul la blocarea burghiului - pentru o protecţie ridicată a utilizatorului.
- Lumină de lucru integrată cu LED, cu temporizare, pentru iluminare optimă a zonei de lucru.
- Cu cârlig practic pentru curea şi magazie de biţi, opţional cu fixare pe dreapta sau pe stânga.
- Multe mărci, un sistem de acumulatori: Acest produs poate fi combinat cu orice acumulator 18 V şi orice încărcător ale mărcilor CAS.
Avantaj:
Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.
Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.
Livrare:
Inclusiv mandrină cu strângere rapidă, fără acumulator, încărcător şi geantă de transport.
Notă:
Găsiţi acumulatori şi încărcătoare compatibile la Cod
073870 −
073890.