Maşină de găurit şi înşurubat cu percuţie, cu acumulator, fără acumulator inclus SB18LTBL

Cod articol: 070122 SB18LTBL
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat
  • Ambalaj: Metabox
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Tip CAS 18 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Metabox
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Tip CAS 18 V
Denumirea producătorului SB 18 LT BL
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor fără perii
Moment maxim de rotaţie moale 34 Nm
Moment maxim de rotaţie dur 75 Nm
Turaţie de mers în gol 0 - 2.100
Număr maxim de percuţii 31.950 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 38 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 13 mm
Greutate fără acumulator 1,2 kg
Utilizare tipică Strong
Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070122 SB18LTBL
EAN / GTIN 4007430302359
Număr producător 602316890

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator, cu motor fără perii şi cutie de viteze în două trepte.
Alegeţi între o echipare completă cu 2 acumulatori, încărcător şi o carcasă robustă din plastic şi maşina fără accesorii în cutie, dacă aveţi deja câţiva acumulatori. Evident că puteţi achiziţiona şi separat acumulatori şi încărcătoare.
De altfel, toţi acumulatorii Metabo au o garanţie de 3 ani, indiferent de numărul de cicluri de încărcare.
Alte elemente, cum ar fi lumina de lucru cu LED-uri şi cârligul practic pentru curea, oferă şi mai mult confort la lucru.
Toate modelele LT şi LTX sunt echipate cu un mecanism de impact de înaltă performanţă pentru performanţe maxime de găurire în piatră şi zidărie. Regimul de funcţionare în impulsuri din clasa LTX ajută eficient în cazul şuruburilor înţepenite sau la găurirea suprafeţelor netede.
Pentru cele mai grele aplicaţii, vă recomandăm tipurile fără perii, pe care le puteţi recunoaşte imediat având „BL” în denumire. De asemenea, acestea au o protecţie termică la suprasarcină, care protejează motorul împotriva supraîncălzirii.
  • Maşină de găurit şi înşurubat cu percuţie, cu acumulator, cu putere optimă, pentru aplicaţii solicitante.
  • Mecanism de percuţie de înaltă performanţă, pentru cele mai bune rezultate de lucru.
  • Lampă de lucru integrată pentru iluminarea punctului de lucru.
  • Cu cârlig practic pentru curea şi magazie de biţi, opţional cu fixare pe dreapta sau pe stânga.
  • Multe mărci, un sistem de acumulatori: Acest produs poate fi combinat cu orice acumulator 18 V şi orice încărcător ale mărcilor CAS.

Avantaj:

Compatibilitate 100 % a acumulatorului - acum, indiferent de producător.
Toate dispozitivele de 18 V și pachetele de baterii de la partenerii CAS sunt 100 % compatibile între ele. CAS este prescurtarea de la Cordless Alliance System.

Livrare:

Inclusiv mandrină cu strângere rapidă, fără acumulator, încărcător şi geantă de transport.

Notă:

Găsiţi acumulatori şi încărcătoare compatibile la Cod 073870073890.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.