Maşină compactă de găurit şi înşurubat cu percuție și acumulator BSB18SBL2

Cod articol: 070115 BSB18SBL2
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: AEG Tip AS 18 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune AEG Tip AS 18 V
Denumirea producătorului BSB18SBL2-0
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Număr de acumulatoare incluse 0
Tip acumulator Litiu-Ion
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor Fără perii
Moment maxim de rotaţie moale 32 Nm
Moment maxim de rotaţie dur 65 Nm
Turaţie maximă treapta 1 0 min-1 - 500 min-1
Turaţie maximă treapta 2 1.750 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 40 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 13 mm
Vibraţie maximă conform EN fără funcţie de găurire prin percuţie < 2,5 m/s2
Greutate 1,7 kg
Utilizare tipică Heavy Duty
Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070115 BSB18SBL2
EAN / GTIN 4058546403423

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator, cu motor fără perii, cu 2 viteze.
  • Reglare electronică a turaţiei pentru găurire şi înşurubare line şi sigure, funcţionare pe dreapta / stânga.
  • Cutie de viteze din metal integral, cu 2 viteze, cu mecanism de percuţie comutabil, pentru găurire în metal, piatră şi zidărie.
  • Reglarea momentului de rotaţie în mai multe trepte şi mandrină detaşabilă.
Maşină de găurit cu percuţie, cu acumulator 18 V „Sub-Compact”, uşor de mânuit şi puternică.

Livrare:

Fără acumulator şi fără încărcător, în cutie.

Notă:

Acumulatorii compatibili pot fi găsiţi la Cod 073846073848, încărcătoarele şi seturile de pornire recomandate, la Cod 073841 şi 073844.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii