Comparator cu cadran ø 58 mm, citire 0,01 mm 10 mm

Cod articol: 0701110
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0701110
    EAN / GTIN 4029713220013
    Număr producător 0701110
    L-Număr L40510 472

    Descriere

    Execuţie:

    • Axul de măsurare este fabricat din oțel inoxidabil
    • Vârf sondă de schimb M 2,5
    • Tijă de prindere Ø 8 mm
    • DIN 878

    Descriere:

    Comparator cu cadran cu carcasă metalică. Domeniul de măsurare 10 mm, valoarea scalei 0,01 mm, 1 rotație a mâinii = 1 mm. Inel exterior Ø 58 mm. Acul de măsurare este fabricat din oțel inoxidabil. Tijă de prindere Ø 8mm h 6, vârf de sondă interschimbabil M 2,5mm. Se livrează ambalate individual.

    Caracteristică:

    • Citire: 0,01 mm
    • Rotația pointerului în mm: 1 mm
    • Măsurarea distanței în mm: 10 mm
    • Repetabilitate [µm]: 3 µm
    • Forța de măsurare analogică: 0,8 N

    Standard:

    DIN 878

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături