Comparator cu cadran ø 40 mm cu protecție la șocuri, citire 0,01 mm 5 mm

Cod articol: 0701102
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0701102
    EAN / GTIN 4029713219987
    Număr producător 0701102

    Descriere

    Execuţie:

    • Carcasă ușoară din poliamidă
    • Axul de măsurare este fabricat din oțel inoxidabil
    • Vârf sondă de schimb M 2,5
    • Tijă de prindere Ø 8 mm
    • DIN 878

    Descriere:

    Comparator mic cu cadran cu protecție la șocuri. Domeniul de măsurare 5 mm, valoarea scalei 0,01 mm, 1 rotație a indicatorului = 0,5 mm. Inel exterior Ø 40mm. Acul de măsurare este fabricat din oțel inoxidabil. Tijă de prindere Ø 8mm h 6, vârf de sondă interschimbabil M 2,5mm. Se livrează ambalate individual.

    Caracteristică:

    • Citire: 0,01 mm
    • Rotația pointerului în mm: 0,5 mm
    • Măsurarea distanței în mm: 5 mm
    • Repetabilitate [µm]: 3 µm
    • Forța de măsurare analogică: 0,6 N

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături