Maşină de găurit şi înşurubat cu percuţie şi acumulator M12FPD2XK

Cod articol: 070110 M12FPD2XK
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat
  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 12 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 12 V
Denumirea producătorului M12FPDXKIT-202X
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 12 V
Model constructiv motor FUEL™
Momentul maxim 37 Nm
Turaţie maximă treapta 1 0 min-1 - 450 min-1
Turaţie maximă treapta 2 1.700 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 35 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 13 mm
Vibraţie maximă conform EN cu funcţie de găurire prin percuţie 30,8 m/s2
Vibraţie maximă conform EN fără funcţie de găurire prin percuţie <2,5 m/s2
Greutate 1,2 kg
Utilizare tipică Strong
recomandat pentru material lemn; Zidărie; Beton; Oţel
Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070110 M12FPD2XK
EAN / GTIN 4058546220839
Număr producător 4933464138

Descriere

Execuţie:

  • Maşină de găurit şi înşurubat performantă cu percuţie cu 2 viteze, cu acumulator şi reglare în mai multe trepte a momentului de rotaţie.
  • Acumulatoare Red Li-Ion REDLITHIUM-ION™ cu monitorizare individuală a celulelor şi afişarea încărcării.
  • Carcasă metalică a cutiei de viteze, robustă pentru o durabilitate mare.
  • Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă şi pivot de blocare.
  • Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare.
  • Iluminare cu LED a spaţiului de lucru.
  • Motor POWERSTATE™ fără perii (nu Ref. M18BPD4) pentru o eficienţă maximă. Uzură minimă şi durabilitate de până la 10 ori mai mare în comparaţie cu motoarele CC standard.
  • Sistem electronic REDLINK PLUS™ − protecţie la suprasarcină şi gestionare a performanţelor.
Maşină de găurit şi înşurubat FUEL™ compactă cu percuţie cu soluție 6 în 1 pentru șuruburi. Sistem cu mandrină detașabilă cu 3 adaptoare pentru flexibilitate maximă.

Avantaj:

Soluţie 6 în 1 pentru înşurubare.

Livrare:

Inclusiv 2× acumulator Li-Ion, încărcător, geantă de transport (cutie HD) şi clips pentru centură, 13 mm mandrină de strângere rapidă cu schimbare rapidă, adaptor excentric, adaptor cheie unghiulară.

Notă:

Acumulatoarele și încărcătoarele adecvate sunt disponibile la Cod 073814 - 073816, 073827 și 073840
Modulul de urmărire Bluetooth adecvat este disponibil de la Cod 070103 BTt-1.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături