{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (HD=Heavy Duty) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 12 V | |
Denumirea producătorului | M12FPD-402X | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 4 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
Model constructiv motor | FUEL™ | |
Momentul maxim | 45 Nm | |
Turaţie maximă treapta 1 | 0 min-1 - 450 min-1 | |
Turaţie maximă treapta 2 | 1.550 min-1 | |
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 35 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în beton | 13 mm | |
Vibraţie maximă conform EN cu funcţie de găurire prin percuţie | 15,7 m/s2 | |
Vibraţie maximă conform EN fără funcţie de găurire prin percuţie | <2,5 m/s2 | |
Greutate | 1,5 kg | |
Utilizare tipică | Strong | |
recomandat pentru material | lemn; Oţel; Piatră; Piatră; lemn | |
Tip produs | Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie |
Cod articol | 070110 M12FPD2-4 | |
EAN / GTIN | 4058546029760 |