Maşină de găurit şi înşurubat cu percuţie şi acumulator ProCORE GSB1890C

Cod articol: 070106 GSB1890C
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
34 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
    Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
    Denumirea producătorului GSB 18V-90 C
    Alimentare cu energie Alimentare la reţea
    Număr de acumulatoare incluse 2
    Tip acumulator Litiu-Ion
    Capacitate acumulator 4 Ah
    Tensiunea acumulatorului 18 V
    Model constructiv motor Motor fără perii
    Moment maxim de rotaţie moale 36 Nm
    Moment maxim de rotaţie dur 64 Nm
    Turaţie maximă treapta 2 2.100 min-1
    Număr maxim de percuţii 28.500 min-1
    Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
    ⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
    ⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 68 mm
    ⌀ maxim de găurire spiralată în beton 13 mm
    Vibraţie maximă conform EN cu funcţie de găurire prin percuţie 11,8 m/s2
    Vibraţie maximă conform EN fără funcţie de găurire prin percuţie 1,5 m/s2
    Greutate 1,2 kg
    Utilizare tipică Strong
    Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 070106 GSB1890C
    EAN / GTIN 4059952617343
    Număr producător 06019K6105

    Descriere

    Execuţie:

    Maşină de găurit şi înşurubat Bosch cu percuţie şi acumulator pentru cele mai dure lucrări de înşurubare, găurire şi percuţie.
    • Electronic Cell Protection (ECP) protejează acumulatorul împotriva supraîncălzirii şi a descărcării complete.
    • Electronic Motor Protection (EMP) protejează motorul împotriva suprasolicitării.
    • Decuplare mecanică în mai multe trepte a momentului de rotaţie.
    • Clips pentru centură (nu 070104).
    • Afişaj integrat pentru indicarea nivelului de încărcare cu LED şi acumulator.
    • Mandrină cu strângere rapidă.

    Cu motor CE fără perii.
    KickBackControl cu închidere automată în cazuri de blocare precum şi cuplu unic de precizie. Formă constructivă compactă, lungime foarte mică a capului (doar 184 mm), ceea ce permite o mânuire perfectă (Ref. GSB1890C) fiind prin urmare optim pentru lucrări în spaţii înguste. Este posibilă echiparea cu modul Connectivity.
    Un ambreiaj de precizie comutabil previne supraturarea la atingerea unui anumit moment de rotaţie, reducând astfel uzura ambreiajului şi zgomotul rezultat.
    Cu frână de motor.

    Livrare:

    Inclusiv 2 × acumulator Li-Ion ProCORE 18 V / 4,0 Ah, încărcător şi L-BOXX.

    Notă:

    Acumulatori de schimb şi încărcătoare compatibile se găsesc începând de la Cod 073851 şi 073866.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături