{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 18 V | |
Denumirea producătorului | GSB 18V-45 | |
Alimentare cu energie | Alimentare la reţea | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 3 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 18 V | |
Model constructiv motor | Motor fără perii | |
Moment maxim de rotaţie moale | 21 Nm | |
Moment maxim de rotaţie dur | 45 Nm | |
Turaţie maximă treapta 1 | 0 min-1 - 500 min-1 | |
Turaţie maximă treapta 2 | 1.900 min-1 | |
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă | 1,5 mm - 13 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 10 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 35 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în beton | 10 mm | |
Vibraţie maximă conform EN cu funcţie de găurire prin percuţie | 12,2 m/s2 | |
Vibraţie maximă conform EN fără funcţie de găurire prin percuţie | <2,5 m/s2 | |
Greutate | 1 kg | |
Utilizare tipică | Medium | |
Tip produs | Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie |
Cod articol | 070105 GSB18V45 | |
EAN / GTIN | 4059952635699 | |
Producător | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com |