Maşină de găurit şi înşurubat cu percuţie şi acumulator GSB1235

Cod articol: 070104 GSB1235
La cerere
În stoc
42 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 12 V

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 12 V
Denumirea producătorului GSB 12V-35
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 3 Ah
Tensiunea acumulatorului 12 V
Model constructiv motor Motor fără perii
Moment maxim de rotaţie moale 20 Nm
Moment maxim de rotaţie dur 35 Nm
Turaţie maximă treapta 1 0 min-1 - 460 min-1
Turaţie maximă treapta 2 1.750 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1 mm - 10 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 10 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 32 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 10 mm
Vibraţie maximă conform EN cu funcţie de găurire prin percuţie 10,5 m/s2
Vibraţie maximă conform EN fără funcţie de găurire prin percuţie <2,5 m/s2
Greutate 1 kg
Utilizare tipică Medium
Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070104 GSB1235
EAN / GTIN 4059952513966
Număr producător 06019J9000

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit şi înşurubat Bosch cu percuţie şi acumulator pentru cele mai dure lucrări de înşurubare, găurire şi percuţie.
  • Electronic Cell Protection (ECP) protejează acumulatorul împotriva supraîncălzirii şi a descărcării complete.
  • Electronic Motor Protection (EMP) protejează motorul împotriva suprasolicitării.
  • Decuplare mecanică în mai multe trepte a momentului de rotaţie.
  • Clips pentru centură (nu 070104).
  • Afişaj integrat pentru indicarea nivelului de încărcare cu LED şi acumulator.
  • Mandrină cu strângere rapidă.

Şurubelniţe cu acumulator robuste şi uşor de mânuit de doar 1 kg.

Livrare:

Inclusiv 2× acumulator Li-Ion, încărcător şi geantă de transport.

Notă:

Acumulatori de schimb şi încărcătoare compatibile se găsesc începând de la Cod 073851 şi 073866.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături