{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Ambalaj | Cutie de scule (L-Boxx) | |
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune | Bosch 12 V | |
Denumirea producătorului | GSB 12V-15 | |
Alimentare cu energie | Acumulator litiu-ion | |
Număr de acumulatoare incluse | 2 | |
Tip acumulator | Litiu-Ion | |
Capacitate acumulator | 2 Ah | |
Tensiunea acumulatorului | 12 V | |
Model constructiv motor | Motor cu perii | |
Moment maxim de rotaţie moale | 15 Nm | |
Moment maxim de rotaţie dur | 30 Nm | |
Turaţie maximă treapta 1 | 0 min-1 - 380 min-1 | |
Turaţie maximă treapta 2 | 1.300 min-1 | |
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă | 1 mm - 10 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel | 10 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn | 19 mm | |
⌀ maxim de găurire spiralată în beton | 10 mm | |
Vibraţie maximă conform EN cu funcţie de găurire prin percuţie | 10,5 m/s2 | |
Vibraţie maximă conform EN fără funcţie de găurire prin percuţie | < 2,5 m/s2 | |
Greutate | 1 kg | |
Utilizare tipică | mediu | |
Tip produs | Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie |
Cod articol | 070104 GSB1215 | |
Număr producător | 06019B6906 |