Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Maşină de găurit şi înşurubat cu percuție și acumulator ONE-KEY™ M18ONEPD5

Cod articol: 070102 M18ONEPD5
  • Ambalaj: Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Milwaukee Tip B 18 V
  • Conexiune pentru App: OneKey

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Milwaukee Tip B 18 V
Denumirea producătorului M18 ONE PD
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Capacitate acumulator 5 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor fără perii
Momentul maxim 135 Nm
Turaţie maximă treapta 1 0 min-1 - 550 min-1
Turaţie maximă treapta 2 2.000 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 45 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 13 mm
Vibraţie maximă conform EN cu funcţie de găurire prin percuţie 13,2 m/s2
Vibraţie maximă conform EN fără funcţie de găurire prin percuţie 1,33 m/s2
Greutate 2,5 kg
Utilizare tipică Heavy Duty
Conexiune pentru App OneKey
Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070102 M18ONEPD5
Număr producător 4933451147

Descriere

Execuţie:

  • Maşină de găurit şi înşurubat performantă cu percuţie cu 2 viteze, cu acumulator şi reglare în mai multe trepte a momentului de rotaţie.
  • Acumulatoare Red Li-Ion REDLITHIUM-ION™ cu monitorizare individuală a celulelor şi afişarea încărcării.
  • Carcasă metalică a cutiei de viteze, robustă pentru o durabilitate mare.
  • Mandrină metalică FIXTEC cu strângere rapidă şi pivot de blocare.
  • Mâner acoperit cu strat de softgrip, care asigură un confort sporit la utilizare.
  • Iluminare cu LED a spaţiului de lucru.
  • Motor POWERSTATE™ fără perii (nu Ref. M18BPD4) pentru o eficienţă maximă. Uzură minimă şi durabilitate de până la 10 ori mai mare în comparaţie cu motoarele CC standard.
  • Sistem electronic REDLINK PLUS™ − protecţie la suprasarcină şi gestionare a performanţelor.
Model de top cu moment ridicat de rotaţie.
FUEL™ ONE-KEY™ − cea mai nouă generaţie de aparate FUEL™ cu tehnologie Bluetooth integrată pentru configurare individuală, gestionarea online a inventarului şi raportare pentru dispozitive.

Atenţie:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Notă:

Acumulatoarele și încărcătoarele adecvate sunt disponibile la Cod 073814 - 073816, 073827 și 073840
Modulul de urmărire Bluetooth adecvat este disponibil de la Cod 070103 BTt-1.