Maşină de găurit şi înşurubat cu percuţie şi acumulator 7104076H3

Cod articol: 070100 7104076H3
Produs nou
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Ambalaj: Cutie de scule (L-Boxx)
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: Bosch 18 V

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Cutie de scule (L-Boxx)
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune Bosch 18 V
Denumirea producătorului ASB 18 Q AS
Alimentare cu energie Cu acumulatori
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 4 Ah
Tensiunea acumulatorului 18 V
Model constructiv motor Fără perii
Moment maxim de rotaţie moale 38 Nm
Moment maxim de rotaţie dur 60 Nm
Turaţie maximă treapta 1 0 min-1 - 450 min-1
Turaţie maximă treapta 2 2.000 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 13 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 50 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în beton 13 mm
Vibraţie maximă conform EN cu funcţie de găurire prin percuţie 13 m/s2
Vibraţie maximă conform EN fără funcţie de găurire prin percuţie <2,5 m/s2
Greutate 1,8 kg
Utilizare tipică Heavy Duty
Tip produs Mașinăde găurit şi înşurubat cu percuţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070100 7104076H3

Descriere

Execuţie:

Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator, cu motor fără perii, cu 2 viteze.
  • Reglare electronică a turaţiei pentru găurire şi înşurubare line şi sigure, funcţionare pe dreapta / stânga.
  • Cutie de viteze din metal integral, cu 2 viteze, cu mecanism de percuţie comutabil, pentru găurire în metal, piatră şi zidărie.
  • Reglarea momentului de rotaţie în mai multe trepte şi mandrină detaşabilă.
  • Inclusiv mandrină din metal integral QuickIN (120 Nm) cu bacuri de strângere armate cu carbură şi cu forţe de strângere ridicate.
  • FEIN SafetyCell Technology. Protejează acumulatorul şi maşina împotriva suprasarcinii, a supraîncălzirii şi a descărcării complete.

Livrare:

Inclusiv 1× mandrină QuickIN (120 Nm), 1× clemă de curea, 1× L-BOXX.

Notă:

Găsiţi acumulatori şi încărcătoare compatibile la Cod 073851073866.