Comparator cu cadran ø 40 mm, citire 0,10 mm 10 mm

Cod articol: 0700100
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0700100
EAN / GTIN 4029713219932
Număr producător 0700100

Descriere

Execuţie:

  • Carcasă metalică
  • Axul de măsurare este fabricat din oțel inoxidabil
  • Vârf sondă de schimb M 2,5
  • Tijă de prindere Ø 8 mm
  • Standard din fabrică

Descriere:

Comparator cu cadran cu carcasă metalică. Domeniul de măsurare 10 mm, valoarea scalei 0,1 mm, 1 rotație a mâinii = 10 mm. Inel exterior Ø 40mm. Acul de măsurare este fabricat din oțel inoxidabil. Tijă de prindere Ø 8mm h 6, vârf de sondă interschimbabil M 2,5mm. Livrat ambalat individual

Caracteristică:

  • Citire: 0,1 mm
  • Rotația pointerului în mm: 10 mm
  • Măsurarea distanței în mm: 10 mm
  • Repetabilitate [µm]: 15 µm
  • Forța de măsurare analogică: 0,7 N

Standard:

Factory standard

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături