TESA TWIN-SURF

Cod articol: 06930014
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Rugozimetru

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 06930014
EAN / GTIN 7630041151916
Număr producător 06930014

Descriere

Execuţie:

  • RéSolution [µm]: 0,001
  • Résolution [μ-in]: .01

Descriere:

TWIN-SURF

Caracteristică:

  • Domeniu de măsurare: Z: ±200 µm; X: 17,5 mm
  • Interval de indicare: Ra = 0 ÷ 50 μm; RT = 0,05 ÷ 200 μm
  • Max. erori permise: R = rugozitate în μm; 0,05 μm + (5% R)
  • Material: Sfat de stylus: Diamant
  • Dimensiuni: Carcasă: 160 x 34 x 34 mm; ecran: 128 x 64 pixeli; Sfat: R2 μm, 90°
  • Gradul de protecție: Tastatură: IP67
  • Afișaj: OLED, monocromatică
  • Ieșire (ieșiri) de date: USB C.
  • Autonomie: < 300 măsurători (în funcție de lungimea evaluării)
  • Forța de măsurare: 0,75 mn
  • Unități: Mm / in
  • Parametri de rugozitate: Disponibil cu DUBLU-SURF utilizat în combinație cu următoarele versiuni TESA DATA-STUDIO: Versiunea Basic:
    • Conform ISO 4287: Ra, RQ, RT, RZ, RC, RMAX, RSM, RPC; conform ISO 12085: Pt, R, ar, Rx, PPC
    • Versiune premium: Conform ISO 12085: RKE, Rpke, Rvke, A1E, A2E, Mr1e, Mr2e; conform ISO 4287:; Rp, Rv, RSK, Rku, RΔq, RΔa, RMR rel, Rδc, RMR(c); PA, PQ, PP, PV, PT, PC, RPC, R3z; PSK, PKU, PSM, PΔq, PMR rel, Pδc, PMR(c); RK, RPK, RVK, A1, A2, MR1, Mr2; și toți parametrii versiunii Basic
  • Grafic(e): Cu versiunea DATA-STUDIO: Basic: Profil R; Premium: Profil P, profil RK
  • Întrerupere: Număr: 1 - 5; lungimi:; 0,25 - 0,8 - 2,5 mm (ISO 4287); 12085 - 2,5 - 16 - 8 - 12 - 4 mm (ISO 1,5)
  • Memorie: Măsurători cu parametri: < 18,000 (durata evaluării: 0,8 x 5 mm); măsurători cu profil și grafic: < 30
  • Viteza de deplasare a sondei: 0,5 sau 1 mm/s.
  • Întârziere înainte de măsurare: 0 până la 10 s.
  • Timp de încărcare: 50 min
  • Certificare: Versiune Bluetooth® certificată pentru țări/regiuni: ; EU, US, CA, JP, TW, KR, BR, AU, NZ

Standard:

ISO 3274, ISO 4287, ISO 12085, ISO 21920

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături