Calibru inelar de reglare pentru dispozitive de măsurare internă 240,0 mm

Cod articol: 0656396
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0656396
    EAN / GTIN 4029713218652
    Număr producător 0656396

    Descriere

    Execuţie:

    • Oțel călit
    • DIN 2250-1 ©
    • Pentru setarea instrumentelor de măsurare interne

    Descriere:

    Calibrator inelar de reglare pentru uz general (C) și pentru reglarea calibrelor interne. Fabricat din oțel de calibru călit. Dimensiunea nominală Ø 240 mm. Se livrează ambalate individual în hârtie unsă cu ulei.

    Caracteristică:

    • Material: Oțel călit special
    • Dimensiune nominală: 240
    • Dimensiune nominală mm: 240

    Standard:

    DIN 2250-1

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături