Calibru inelar de reglare pentru dispozitive de măsurare internă 230,0 mm

Cod articol: 0656395
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0656395
EAN / GTIN 4029713218645
Număr producător 0656395

Descriere

Execuţie:

  • Oțel călit
  • DIN 2250-1 ©
  • Pentru setarea instrumentelor de măsurare interne

Descriere:

Calibrator inelar de reglare pentru uz general (C) și pentru reglarea calibrelor interne. Fabricat din oțel de calibru călit. Dimensiunea nominală Ø 230mm. Se livrează ambalate individual în hârtie unsă cu ulei.

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special
  • Dimensiune nominală: 230
  • Dimensiune nominală mm: 230

Standard:

DIN 2250-1

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.