Calibru inelar de reglare pentru dispozitive de măsurare internă 220,0 mm

Cod articol: 0656394
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0656394
EAN / GTIN 4029713218638
Număr producător 0656394
L-Număr L40510 2487

Descriere

Execuţie:

  • Oțel călit
  • DIN 2250-1 ©
  • Pentru setarea instrumentelor de măsurare interne

Descriere:

Calibrator inelar de reglare pentru uz general (C) și pentru reglarea calibrelor interne. Fabricat din oțel de calibru călit. Dimensiunea nominală Ø 220 mm. Se livrează ambalate individual în hârtie unsă cu ulei.

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special
  • Dimensiune nominală: 220
  • Dimensiune nominală mm: 220

Standard:

DIN 2250-1