Calibru inelar de reglare pentru dispozitive de măsurare interioară 5,0 mm

Cod articol: 0656313
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0656313
EAN / GTIN 4029713217822
Număr producător 0656313
L-Număr L40510 2617

Descriere

Execuţie:

  • Oțel călit
  • DIN 2250-1 ©
  • Pentru setarea instrumentelor de măsurare interne

Descriere:

Calibru inelar de reglare pentru micrometre interioare 5,0mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special
  • Dimensiune nominală: 5
  • Dimensiune nominală mm: 5

Standard:

DIN 2250-1

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături