Calibru inelar de reglare pentru dispozitive de măsurare internă 4,5 mm

Cod articol: 0656312
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Cod articol 0656312
EAN / GTIN 4029713217815
Număr producător 0656312

Descriere

Execuţie:

  • Oțel călit
  • DIN 2250-1 ©
  • Pentru setarea instrumentelor de măsurare interne

Descriere:

Calibrator inelar de reglare pentru uz general (C) și pentru reglarea calibrelor interne. Fabricat din oțel de calibru călit. Dimensiunea nominală Ø 4,5 mm. Se livrează ambalate individual în hârtie unsă cu ulei.

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special
  • Dimensiune nominală: 4,5
  • Dimensiune nominală mm: 4,5

Standard:

DIN 2250-1

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături