testoterm - bandă de măsurare a temperaturii (+161 ... +204 °C)

Cod articol: 0646 2532
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
Tip produs Sondă de umiditate şi temperatură

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0646 2532
EAN / GTIN 4029547007385
Număr producător 0646 2532
L-Număr L40550 37

Descriere

Descriere:

Benzile autoadezive de măsurare a temperaturii Testoterm sunt bucăți subțiri de folie sensibilă la temperatură, care își schimbă culoarea atunci când temperatura depășește o anumită valoare. Acest lucru le face ideale pentru monitorizarea temperaturii produselor și proceselor în care temperatura nu are voie să depășească o anumită limită, de exemplu pentru obiecte în mișcare sau de mici dimensiuni, cum ar fi plăcile de circuite, pentru monitorizarea pe termen lung a temperaturilor de depozitare și transport, în laboratoare, în tehnologia auto, în aviație și în astronautică

Tipurile de temperatură în acțiune

  • Tipurile de temperatură sunt disponibile în broșuri de 10. Benzile se desprind și se aplică pe obiectul pe care doriți să îl măsurați
  • Benziile au o scală de temperatură de la +161 °C la +204 °C, care este împărțită în mici căsuțe albe. De îndată ce o anumită temperatură a fost depășită, banda își schimbă culoarea în căsuțele respective în decurs de 2 până la 3 secunde. Treptele de temperatură pentru fiecare căsuță în parte sunt după cum urmează: 161 °C, 169 °C, 172 °C, 177 °C, 184 °C, 189 °C, 197 °C și 204 °C
  • Când benzile își schimbă culoarea, o fac în mod ireversibil. Atunci când o anumită temperatură a fost depășită, culoarea nu se mai schimbă din nou atunci când temperatura revine la nivelurile anterioare. Acest lucru vă permite să vedeți că pragurile critice au fost depășite chiar și atunci când temperaturile au revenit la nivelurile la care se aflau înainte de atingerea limitei. Acest lucru le face ideale pentru a fi utilizate în timpul depozitării și transportului
  • Suntem, de asemenea, în măsură să vă furnizăm benzi de temperatură pentru monitorizarea altor intervale de temperatură. Sunt disponibile următoarele intervale de măsurare:
    • +37 ... +65 °C
    • +71 ... +110 °C
    • +116 ... +154 °C
    • +204 ... +260 °C