testoterm - mini-indicatoare (+88 ... +110 °C)

Cod articol: 0646 0073
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
    Tip produs Sondă de umiditate şi temperatură

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 0646 0073
    EAN / GTIN 4029547006906
    Număr producător 0646 0073
    L-Număr L40550 181

    Descriere

    Descriere:

    Mini-indicatorii de temperatură sunt folii autoadezive, sensibile la temperatură, care reacționează la anumite depășiri de temperatură prin schimbarea culorii.
    • Acestea sunt ideale pentru monitorizarea temperaturii produselor și proceselor în care nu trebuie depășită o anumită temperatură, de exemplu, pentru obiecte mobile sau mici sau pentru monitorizarea pe termen lung
    • Mini-indicatoarele în uz Mini-indicatoarele de temperatură sunt furnizate într-o broșură cu 10 bucăți fiecare
    • Acestea pot fi ușor detașate din carnet ca niște autocolante și lipite pe obiectul care urmează să fie măsurat
    • Pe mini-indicatoare puteți vedea punctele de temperatură +88 °C; +93 °C; +99 °C; +104 °C; +110 °C
    • De îndată ce este depășit un anumit punct de temperatură, mini-indicatorul își schimbă culoarea în punctele relevante în decurs de 2 până la 3 secunde
    • Colorarea este ireversibilă: odată ce temperatura a fost depășită, mini-indicatorul nu-și mai schimbă culoarea chiar dacă temperatura scade din nou
    • În acest fel, depășirile temperaturii critice pot fi citite chiar și după o perioadă mai lungă de timp
    • Aveți nevoie de mini-indicatoare pentru monitorizarea altor intervale de temperatură? Avem, de asemenea, următoarele domenii de măsurare în gama noastră: +60 - +82 °C +116 - +138 °C +143 - +166 °C +171 - +193 °C +199 - +224 °C