Pini de testare în set 100 de pini Gen.2, 9.01 - 10.00 mm

Cod articol: 0636380
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
Tip produs Ştift de control

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0636380
EAN / GTIN 4029713234997
Număr producător 0636380
L-Număr L40510 2255

Descriere

Execuţie:

  • Fabricat din oțel de calibru înalt

Descriere:

Pini de testare în set de 100 de pini Gen.2, 9,01 - 10,00 mm

Caracteristică:

  • Material: Oțel călit special
  • Lungime: 70 mm
  • Dimensiune nominală: 9,01 - 10,0
  • Clasa de toleranță: 2
  • Pas cu pas mm: 0,01
  • Dimensiune nominală mm: 9,01 - 10,0

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături