Set de 100 de pini de testare Gen.2, 4.01 - 5.00 mm

Cod articol: 0636375
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
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
    Cod articol 0636375
    EAN / GTIN 4029713234942
    Număr producător 0636375
    L-Număr L40510 1699

    Descriere

    Execuţie:

    • Fabricat din oțel de calibru înalt

    Descriere:

    Pini de testare în set de 100 de pini Gen.2, 4,01 - 5,00 mm

    Caracteristică:

    • Material: Oțel călit special
    • Lungime: 70 mm
    • Dimensiune nominală: 4,01 - 5,0
    • Clasa de toleranță: 2
    • Pas cu pas mm: 0,01
    • Dimensiune nominală mm: 4,01 - 5,0

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături